Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 533.7-PP-BK

  • ERIKS:12034147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,42 €/ Unitéhors TVA

2,93 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
58 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
33.7 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm