Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 5030-PP-BK

  • ERIKS:14396247
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,96 €/ Unitéhors TVA

4,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
5S
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
30 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm