Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série standard 322-PP-BK

  • ERIKS:12034125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,27 €/ Unitéhors TVA

1,54 €TVA incluse

175 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8" in
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
22 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm