1,03 €/ Unitéhors TVA
1,25 €TVA incluse
25 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 14 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 33 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 14 mm |
Largeur | 30 mm |
S | 0.6 mm |