Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène noir profilé série double 316.5/16.5-PP-BK

  • ERIKS:14396099
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
16.5 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
16.5 mm
Groupe
3D
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-3
H
37 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
16.5 mm
ØD4
16.5 mm
Largeur
30 mm
S
0.7 mm