Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène blanc profilé série standard 654-PP-WH9003

  • ERIKS:14396340
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,14 €/ Unitéhors TVA

5,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
54 mm
Groupe
6
Matériau
Polypropylène
Couleur
Blanc
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
54 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm