Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène blanc profilé série standard 218-PP-WH9003

  • ERIKS:11473028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,03 €/ Unitéhors TVA

1,25 €TVA incluse

114 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
18 mm
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Blanc
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
33 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
18 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm