Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP polypropylène blanc profilé série standard 110-PP-WH9003

  • ERIKS:14396005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,87 €/ Unitéhors TVA

1,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
1
Matériau
Polypropylène
Couleur
Blanc
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
27 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
10 mm
Largeur
30 mm
S
0.4 mm