5,12 €/ Unitéhors TVA
6,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Groupe | 4 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 41.5 mm |
L1 | 59 mm |
L2 | 40 mm |
Largeur | 30 mm |