Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-NRC polypropylène pour insert en élastomère série standard 2-PP-RI-S/NRC

  • ERIKS:13633260
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
Largeur
30 mm