Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-NRC polypropylène avec insert en élastomère série standard 316-PP-NRC

  • ERIKS:13625487
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,83 €/ Unitéhors TVA

13,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Approprié pour diamètre de tube
5/8" in
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
16 mm
Largeur
30 mm