Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PP-NRC polypropylène avec insert en élastomère série standard 212.7-PP-NRC

  • ERIKS:13625490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,43 €/ Unitéhors TVA

12,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube
1/2" in
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
12.7 mm
Largeur
30 mm