10,43 €/ Unitéhors TVA
12,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Standard |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 10 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Noir |
Section | Insert en élastomère |
Précharge | Oui |
Norme DIN | DIN 3015-1 |
H | 32 mm |
L1 | 42 mm |
L2 | 26 mm |
ØD1 | 10 mm |
Largeur | 30 mm |