Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier polypropylène profilé série légère LNUF-420/12-PP LNUF-420/12-PP

  • ERIKS:11356596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,78 €/ Unitéhors TVA

0,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNUF
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
12 mm
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
20 mm
ØD4
12 mm
ØD3
6.8 mm