Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier polypropylène profilé série légère LNUF-210/08-PP LNUF-210/08-PP

  • ERIKS:14396735
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,43 €/ Unitéhors TVA

0,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNUF
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
8 mm
Groupe
2
Matériau
Polypropylène
Couleur
Vert
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
18.5 mm
L1
41 mm
L2
22 mm
ØD1
10 mm
ØD4
8 mm
ØD3
6.8 mm