Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier polypropylène profilé série légère LN-418-PP-BK LN-418-PP-BK

  • ERIKS:14396712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,37 €/ Unitéhors TVA

0,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
18 mm
Groupe
4
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
40 mm
L2
19 mm
L3
7 mm
ØD1
18 mm
ØD4
6.8 mm