Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier polypropylène profilé série légère LN-316-PP-BK LN-316-PP-BK

  • ERIKS:14868554
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

0,31 €/ Unitéhors TVA

0,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LN
Approprié pour diamètre de tube de/à
16 mm
Groupe
3
Matériau
Polypropylène
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
33 mm
L2
15 mm
L3
7 mm
ØD1
16 mm
ØD4
6.8 mm