Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier polyamide profilé série légère LNUF-419/10-PA LNUF-419/10-PA

  • ERIKS:14396762
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,79 €/ Unitéhors TVA

2,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 15/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNUF
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
10 mm
Groupe
4
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
30.5 mm
L1
70 mm
L2
38 mm
ØD1
19 mm
ØD4
10 mm
ØD3
6.8 mm