Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier polyamide profilé série légère LNUF-312.7/09.5-PA LNUF-312.7/09.5-PA

  • ERIKS:11356610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,10 €/ Unitéhors TVA

1,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 14/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Light
Type
LNUF
Approprié pour diamètre de tube de/à
12.7 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
9.5 mm
Groupe
3
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
B
14.5 mm
H
23.5 mm
L1
54 mm
L2
30 mm
ØD1
12.7 mm
ØD4
9.5 mm
ØD3
6.8 mm