0,65 €/ Unitéhors TVA
0,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAUFF |
Série | Light |
Type | LNUF |
Approprié pour diamètre de tube de/à | 10 mm |
Approprié pour diamètre de tube 2 | 8 mm |
Groupe | 2 |
Matériau | Polyamide |
Couleur | Noir |
Section | Profilé |
Précharge | Oui |
B | 14.5 mm |
H | 18.5 mm |
L1 | 41 mm |
L2 | 22 mm |
ØD1 | 10 mm |
ØD4 | 8 mm |
ØD3 | 6.8 mm |