Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 890-PA-H

  • ERIKS:14396407
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,28 €/ Unitéhors TVA

25,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
90 mm
Groupe
8
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
116 mm
L1
147 mm
L2
120 mm
ØD1
90 mm
Largeur
30 mm