Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 770-PA-H

  • ERIKS:11358058
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,15 €/ Unitéhors TVA

15,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
70 mm
Approprié pour diamètre de tube
2.3/4" in
Groupe
7
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
70 mm
Largeur
30 mm