Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 648.3-PA-H

  • ERIKS:11356927
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,79 €/ Unitéhors TVA

17,90 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
48.3 mm
Groupe
6
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
48.3 mm
Largeur
30 mm