Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 644.5-PA-H

  • ERIKS:11356925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,70 €/ Unitéhors TVA

10,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
44.5 mm
Approprié pour diamètre de tube
1.3/4" in
Groupe
6
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
44.5 mm
Largeur
30 mm