Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 533.7-PA-H

  • ERIKS:11357932
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,86 €/ Unitéhors TVA

5,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
33.7 mm
Largeur
30 mm