Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 322-PA-H

  • ERIKS:870579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,37 €/ Unitéhors TVA

2,87 €TVA incluse

193 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Approprié pour diamètre de tube
7/8" in
Groupe
3
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
22 mm
Largeur
30 mm