Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 219-PA-H

  • ERIKS:1028526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,30 €/ Unitéhors TVA

2,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/4" in
Groupe
2
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
19 mm
Largeur
30 mm