Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 110a-PA-H

  • ERIKS:11357575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,87 €/ Unitéhors TVA

2,26 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
10 mm
Groupe
1A
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
10 mm
Largeur
30 mm