Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série standard 106.4-PA-H

  • ERIKS:11356885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1,50 €/ Unitéhors TVA

1,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
6.4 mm
Groupe
1
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
ØD1
6.4 mm
Largeur
30 mm