Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série lourde 7076.1-PA-H

  • ERIKS:14396359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

51,05 €/ Unitéhors TVA

61,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
76.1 mm
Groupe
7S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
76.1 mm
Largeur
60 mm