Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série lourde 7073-PA-H

  • ERIKS:14396356
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

46,33 €/ Unitéhors TVA

56,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
73 mm
Groupe
7S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
120 mm
L1
152 mm
L2
122 mm
ØD1
73 mm
Largeur
60 mm