Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série lourde 6042-PA-H

  • ERIKS:11357981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,95 €/ Unitéhors TVA

24,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
42 mm
Groupe
6S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
87 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
42 mm
Largeur
45 mm