Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série lourde 5030-PA-H

  • ERIKS:11358231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,28 €/ Unitéhors TVA

12,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Groupe
5S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
58 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
30 mm
Largeur
30.5 mm