Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série lourde 4028-PA-H

  • ERIKS:11358580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
28 mm
Groupe
4S
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-2
H
46.5 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
28 mm
Largeur
30.5 mm