Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série double 535/35-PA-H

  • ERIKS:11357946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
35 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
35 mm
Groupe
5D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
52 mm
L1
106 mm
L2
56 mm
ØD1
35 mm
ØD4
35 mm
Largeur
30 mm