Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série double 430/28-PA-H

  • ERIKS:11357874
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
30 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
28 mm
Groupe
4D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
30 mm
ØD4
28 mm
Largeur
30 mm