Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série double 427/14.9-PA-H

  • ERIKS:11358838
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,56 €/ Unitéhors TVA

7,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
27 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
14.9 mm
Groupe
4D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
38 mm
L1
80 mm
L2
45 mm
ØD1
27 mm
ØD4
14.9 mm
Largeur
30 mm