Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série double 319/19-PA-H

  • ERIKS:11356903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
19 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/4" in
Groupe
3D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
36.5 mm
L1
67 mm
L2
36 mm
ØD1
19 mm
ØD4
19 mm
Largeur
30 mm