Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PAH polyamide lisse série double 219/19-PA-H

  • ERIKS:11357686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2,99 €/ Unitéhors TVA

3,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Twin
Approprié pour diamètre de tube de/à
19 mm
Approprié pour diamètre de tube 2
19 mm
Approprié pour diamètre de tube
3/4" in
Groupe
2D
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-3
H
26 mm
L1
53 mm
L2
29 mm
ØD1
19 mm
ØD4
19 mm
Largeur
30 mm