Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0 polyamide ignifuge profilé série standard 654-PA-V0

  • ERIKS:14868526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,58 €/ Unitéhors TVA

16,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
54 mm
Groupe
6
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Gris
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
66 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
ØD1
54 mm
Largeur
30 mm
S
0.8 mm