Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0 polyamide ignifuge profilé série lourde 6048.3-PA-V0

  • ERIKS:14868518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,65 €/ Unitéhors TVA

35,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
48.3 mm
Groupe
6S
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Gris
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
89 mm
L1
115 mm
L2
90 mm
ØD1
48.3 mm
Largeur
45 mm
S
2 mm