Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0 polyamide ignifuge profilé série lourde 5033.7-PA-V0

  • ERIKS:14868450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,27 €/ Unitéhors TVA

16,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
33.7 mm
Groupe
5S
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Gris
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
60 mm
L1
85 mm
L2
60 mm
ØD1
33.7 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm