Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0 polyamide ignifuge profilé série lourde 4022-PA-V0

  • ERIKS:14868420
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,84 €/ Unitéhors TVA

10,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Heavy
Approprié pour diamètre de tube de/à
22 mm
Groupe
4S
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Gris
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-2
H
48 mm
L1
70 mm
L2
45 mm
ØD1
22 mm
Largeur
30.5 mm
S
0.6 mm