Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-H polyamide ignifuge lisse série standard 325.4-PA-V0-H

  • ERIKS:14868412
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,02 €/ Unitéhors TVA

4,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
25.4 mm
Groupe
3
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Gris
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
35.5 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
25.4 mm
Largeur
30 mm