Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-H polyamide ignifuge lisse série standard 108a-PA-V0-H

  • ERIKS:14868279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,18 €/ Unitéhors TVA

3,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
8 mm
Groupe
1A
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Gris
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
26 mm
L1
37 mm
L2
20 mm
ØD1
8 mm
Largeur
30 mm