Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-H-BK polyamide ignifuge lisse série standard 776.1-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

22,36 €/ Unitéhors TVA

27,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
76.1 mm
Groupe
7
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
92 mm
L1
121 mm
L2
94 mm
ØD1
76.1 mm
Largeur
30 mm