Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-H-BK polyamide ignifuge lisse série standard 540-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14868503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,25 €/ Unitéhors TVA

9,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
40 mm
Groupe
5
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
56.5 mm
L1
71 mm
L2
52 mm
ØD1
40 mm
Largeur
30 mm