Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-H-BK polyamide ignifuge lisse série standard 217.2-PA-V0-H-BK

  • ERIKS:14457470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,55 €/ Unitéhors TVA

4,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
17.2 mm
Groupe
2
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
Section
Lisse
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
32 mm
L1
42 mm
L2
26 mm
ØD1
17.2 mm
Largeur
30 mm