Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-V0-BK polyamide ignifuge profilé série standard 320-PA-V0-BK

  • ERIKS:14868385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,35 €/ Unitéhors TVA

4,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Approprié pour diamètre de tube de/à
20 mm
Groupe
3
Matériau
Polyamide IGNIFUGE
Couleur
Noir
Section
Profilé
Précharge
Oui
Norme DIN
DIN 3015-1
H
36 mm
L1
50 mm
L2
33 mm
ØD1
20 mm
Largeur
30 mm
S
0.6 mm