Eriks
STAUFF

STAUFF Corps de collier PA-R polyamide pour insert en élastomère série standard 6-PA-R

  • ERIKS:11356923
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,26 €/ Unitéhors TVA

8,78 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAUFF
Série
Standard
Groupe
6
Matériau
Polyamide
Couleur
Noir
Section
Insert en élastomère
Précharge
Non
Norme DIN
DIN 3015-1
H
64.5 mm
L1
86 mm
L2
66 mm
Largeur
30 mm